Description
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5AC HE 14 - Culot G5 - 8W - 1200lm - ø16 x 549mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour Branchement direct
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques du produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitPas de flexion grâce au tube en verre Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes Caractéristiques du produitLED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM Durée de vie : jusqu'à 50 000 h Faible scintillement selon EU 2019/2020 Type de protection : IP20 Zones d'applicationBureaux, bâtiments publics Supermarchés et grands magasins Industrie Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques du produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit