• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 543935 - HB DALI 155W-4000K 70DEG IP65

  • LDV HB DALI 155W-4000K 22000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 543935
    • Référence Sonepar : 07074001407
    • EAN : 4058075543935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - DALI - 155W - 22000lm - 140lm/W - 70° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x163mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaires LED High Bay avec interface DALI. Caractéristiques produit: Convertisseur DALI préconfiguré inclus. Efficacité lumineuse : jusqu’à 140 lm/W. Type de protection : IP65. Dimming range (DALI): 10…100 %. Avantages produits: Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Interface DALI 2.0. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Efficacité lumineuse élevée. Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus. Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
  • Interface DALI 2.0
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d’énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Convertisseur DALI préconfiguré inclus
  • Efficacité lumineuse : jusqu’à 140 lm/W
  • Type de protection : IP65
  • Fourchette de variation (DALI) : 10…100 %
  • Domaines d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage et supports inclus
  • Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver