Description
Contrôleur DALI - Supporte jusqu’à 32 ballasts électroniques
•Les Atouts de l'article:
Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit:Contrôle de l'éclairage avec interface DALI Jusqu'à 32 DALI luminaires connectable Prend en charge jusqu'à 4 détecteurs OSRAM DALI et coupleurs à bouton-poussoir Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement Entrée séparée pour bouton poussoir permettant d'utiliser un bouton poussoir standard Supporte les alimentation DALI DT8 blanc dynamique protection contre les surcharges Longueur du câble du bus DALI : jusqu'a 300 m Convient pour le montage dans une boîte d'encastrement . Avantages produits: contrôle de l'éclairage via Smartphone Ajustement de tous les paramètres via smartphone Prêt à l'emploi: fonctions de base disponibles sans mise en service Facilité dinstallation grâce à des modes de fonctionnement prédéfinis Décalage ajustable pour difféernts groupes Création de scène facile via l'application Paramètres DALI changeable via l'APP . Domaines d'application: Bureaux Salles de conférences Salles de formation Salles de classe Couloirs Éclairage de commerces . Technique / Accessoires: App gratuites pour IOS et Android disponible sur lApp Store et Google play .
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsControl the light via Smartphone Adjustment of all settings via smartphone Plug and Play: Basic features usable without App Simplified startup thanks to predefined operation modes Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature Up to 4 groups separatly controllable Adjustable Offset for different groups Easy Scene creation via App Scene-recall via OSRAM DALI PRO PB coupler possible Firmware update over-the-air via Bluetooth possible Integrated DALI supply Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)* Selected DALI parameters changeable via APP Caractéristiques produitCompact light control with DALI interface Smart phone connection via Bluetooth to control and configure One DALI output channel (Broadcast or Groupcast) Up to 32 DALI luminaires connectable Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton Supports DALI DT8 Tunable White driver Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection Length of the DALI control cable: up to 300 m Length of the pushbutton cable: up to 50 m Suitable for flush box mounting Domaines d'applicationOffices Conference rooms Training rooms Classrooms Corridors Shop lighting Technique / AccessoiresFree App for iOS and Android available at the app store
•Les Atouts de l'article:
Contrôleurs pour systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques produit:
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier