Description
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8HF 58 PRO UO - G13 - 23W - 3700lm - ø27,8 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Ta –20° à +45°C - Pour alim électronique compatible
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique, gaine anti-éclat. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRemplacement rapide, simple et sûr sans recâblage Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET Également adapté pour fonctionner à basse température Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes Pas de flexion grâce au tube en verre Caractéristiques du produitTube LED T8 en verre avec culot G13 Faible scintillement selon EU 2019/2020 Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire Sans mercure et conforme à RoHS Type de protection : IP20 Durée de vie : jusqu'à 60000 heures Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list) Zones d'applicationÉclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C Supermarchés et grands magasins Industrie Bureaux, bâtiments publics
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique, gaine anti-éclat. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit