• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 545243 - LED OSR ST8HF 58 PRO 840

  • OSRAM LED ST8HF 58 PRO 20W 840 3100lm G13 SubstiTUBE Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 545243
    • Référence Sonepar : 07074001423
    • EAN : 4058075545243
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8HF 58 PRO - G13 - 20W - 3100lm - ø27,8 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Ta –20° à +45°C - Pour alim électronique compatible

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique, gaine anti-éclat. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Caractéristiques du produit
  • Tube LED T8 en verre avec culot G13
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 60000 heures
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list)
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver