• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 554252 - ENDURA CLASSIC PIPE

  • LDV ENDURA CLASSIC Pipe AMBER 80cm E27 IP44 LEDVANCE Borne Ambrée
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 554252
    • Référence Sonepar : 07074001470
    • EAN : 4058075554252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Borne ENDURA CLASSIC PIPE 80cm en aluminium gris - Verre Ambré - Pour lampes avec culot E27. Compatible SMART (lampe non fournie) - Puissance max. 15W - IP44 - 135x 800mm (ØxH) - Garantie 5 ans.

•Les Atouts de l'article:

Luminaires contemporains en aluminium avec diffuseur en verre de couleur ambre ou clair. Caractéristiques produit: Éclairage direct. Diffuseur en verre. Apparence ambrée du diffuseur. Matériau du boîtier : aluminium. Couleur du corps : RAL 7016. Type de protection : IP44. Avantages produits: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Façades de bâtiments. Éclairage d'entrée. Patios, balcons. Éclairage de voies. Allées. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Aucune source de lumière incluse.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques produit
  • Éclairage direct
  • Diffuseur en verre
  • Apparence ambrée du diffuseur
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Couleur du corps : RAL 7016
  • Type de protection : IP44
  • Domaines d'application
  • Façades de bâtiments
  • Éclairage d'entrée
  • Patios, balcons
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Aucune source de lumière incluse
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver