• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 555303 - UVC HEPA AIR PURIFIER USB

  • LDV UVC HEPA AIR PURIFIER USB Purificateur d'air UVC avec filtre HEPA LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 555303
    • Référence Sonepar : 07074001487
    • EAN : 4058075555303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE purificateur d'air - ABS blanc - Désinfection de l'air par UV-C + filtre HEPA (recharge en option) - petits espaces, voiture - 5V/1A - USB (prise secteur non fournie) - 3 vitesses - Classe III - 85 x 164mm (FxH) - Garantie 2 ans

•Les Atouts de l'article:

Assainisseur d'air portatif rechargeable via port USB. Caractéristiques produit: Élimine jusqu'à 99,9% des virus et bactéries, y compris le SRAS-CoV-2 (COVID19). Fournit un environnement sain grâce à une désinfection en 3 étapes utilisant des LED UVC combinées à un filtre HEPA (H13). Élimine le pollen et la micropoussière. Améliore la qualité de l'air en éliminant les odeurs et la fumée de cigarette. Sélection de trois vitesses de purification de l'air (faible, moyenne, élevée). Port USB. Avantages produits: Désinfection sûre et sans produits chimiques grâce à la technolgie LED UV-C. Désinfection constante de l'air. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Applications intérieures. Petites espaces. Voitures. Technique / Accessoires: Filtre HEPA de remplacement disponible en option.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Désinfection sûre et sans produits chimiques grâce à la technolgie LED UV-C
  • Désinfection constante de l'air
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques produit
  • Élimine jusqu'à 99,9% des virus et bactéries, y compris le SRAS-CoV-2 (COVID19)
  • Fournit un environnement sain grâce à une désinfection en 3 étapes utilisant des LED UVC combinées à un filtre HEPA (H13)
  • Élimine le pollen et la micropoussière
  • Améliore la qualité de l'air en éliminant les odeurs et la fumée de cigarette
  • Sélection de trois vitesses de purification de l'air (faible, moyenne, élevée)
  • Port USB
  • Domaines d'application
  • Applications intérieures
  • Petites espaces
  • Voitures
  • Technique / Accessoires
  • Filtre HEPA de remplacement disponible en option
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver