• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 564084 - ENDURASTYLEBAT BORNE 50CM 9,5W

  • LDV ENDURA STYLE BAT BORNE 50CM 9,5W ALU LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 564084
    • Référence Sonepar : 07074556408
    • EAN : 4058075564084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LDV ENDURA STYLE BAT BORNE 50CM 9,5W ALU LEDVANCE

•Les Atouts de l'article:

Applique et bornes avec lumière indirecte. Caractéristiques produit: Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en aluminium. Type de protection : IP44. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Domaines d'application: Façades de bâtiments. Éclairage d'entrée. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Installation facile et rapide
  • Éco-énergétique grâce à la technologie LED
  • Caractéristiques produit
  • Luminaires LED extérieurs fonctionnels
  • Corps en aluminium
  • Type de protection : IP44
  • Domaines d'application
  • Façades de bâtiments
  • Éclairage d'entrée
  • Patios, balcons
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver