Description
Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI 0 IP20 Aluminum - 30,00W - 2500lm - Blanc dynamique - 3000…6500K - IRC=80 - 25000h - Classe 0 -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
•Les Atouts de l'article:
Spot encastré connecté et compact avec alimentation intégrée et fonction variation de blanc et variation de l'intensité lumineuse. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000…6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Matériel du boîtier : métal. Avantages du produit: Spot encastré. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Cuisines. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitSpot encastré Caractéristiques du produitContrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum) Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000…6500 K Gradable Protocole réseau : WiFi Matériel du boîtier : métal Zones d'applicationApplications intérieures Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols Chambres Cuisines Technique / AccessoiresPour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum) Accessoires de montage et de connexion complets fournis
•Les Atouts de l'article:
Spot encastré connecté et compact avec alimentation intégrée et fonction variation de blanc et variation de l'intensité lumineuse. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000…6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Matériel du boîtier : métal. Avantages du produit: Spot encastré. Zones d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Cuisines. Technique / Accessoires: Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum). Accessoires de montage et de connexion complets fournis.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit