• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 573215 - DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V

  • LDV DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 573215
    • Référence Sonepar : 07074557321
    • EAN : 4058075573215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LDV DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT LEDVANCE

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré compact avec convertisseur intégré. Caractéristiques produit: Driver intégré. Matériel du boîtier : plastique. Avantages produits: Conception très mince. Idéal pour les espaces réduits. Domaines d'application: Applications intérieures. Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols. Chambres. Cuisines. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Conception très mince
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Caractéristiques produit
  • Driver intégré
  • Matériel du boîtier : plastique
  • Domaines d'application
  • Applications intérieures
  • Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols
  • Chambres
  • Cuisines
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver