Description
Ruban LED flexible IP 67 - 24?V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -30°C à +50°C - Dimensions 6?000 x 10 x 14,1 mm - Sécable tous les 50 mm - 43,20W - 7,2W/m - 450lm/m
•Les Atouts de l'article:
Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:Saturated, homogeneous linear LED modules with the look of neon Flexible and field cuttable module to support design freedom IP67 protection with high performance silicone Outdoor use possible: UV and salt mist resistant Long, operational length per single power feed possible (up to 6m) Produced in Top bending (LFD400T) and Side bending (LFD400S) versions Available in four CCTs of white (2700 K to 6500 K) and five monochrome colors (LFD400MT and LFD400MS) . Avantages produits: Extra strong self-adhesive backside for easy mounting Mounting clip accessories available to increase the versalilty of the system Optimally paired with OPTOTRONIC 24VDC power supplies Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology Dimmable with PWM technology . Domaines d'application: Individualized & customized luminaires Organically shaped luminaires Architectural integration (coves and walls) Object integration (handrails) Signage applications .
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsDos autocollant très résistant pour un montage facile Des accessoires de fixation sont disponibles pour augmenter la polyvalence du système Optimalement associés aux alimentations OPTOTRONIC 24VDC Fiabilité accrue grâce à la technologie de bobine à bobine d'une seule pièce Gradable avec la technologie PWM Caractéristiques produitModules LED linéaires saturés et homogènes avec l'aspect du néon Module flexible et découpable sur place pour favoriser la liberté de conception Protection IP67 avec silicone haute performance Utilisation en extérieur possible : Résistant aux UV et au brouillard salin Possibilité de longueurs opérationnelles par alimentation unique (jusqu'à 6m) Produit en versions pliage supérieur (LFD400T) et pliage latéral (LFD400S) Technologie 24 V pour un dimensionnement facile Disponible en quatre CCT de blanc (2700 K à 6500 K) et en cinq couleurs monochromes (LFD400MT et LFD400MS) Domaines d'applicationLuminaires individualisés et personnalisés Luminaires de forme organique Intégration architecturale (courbes et murs) Intégration des objets (mains courantes) Applications de signalisation
•Les Atouts de l'article:
Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits