• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 582040 - LFD600S-G1-830-06 69,12W 24V 6

  • LFD600S-G1-830-06 69,12W 24V 6X1 OSRAM LINEARlight FLEX® DIFFUSE Side White
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 582040
    • Référence Sonepar : 07074958204
    • EAN : 4052899582040
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED flexible IP 67 - 24?V - Diffuseur intégré - Angle d’émission 120° - Ta -20°C à +65°C - Dimensions 6?000 x 10 x 14,1 mm - Sécable tous les 50 mm - 69,12W - 11,5W/m - 680lm/m

•Les Atouts de l'article:

Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques du produit:
  • Diffused light lines without visible spots
  • Flexible and cuttable module to support design freedom
  • Long operational length per single power feed possible (up to 6m)
  • Ideal for luminaire designs
  • Extra strong self-adhesive backside for easy mounting
  • 24 V technology for easy dimensioning
  • Recommended in system use with OPTOTRONIC
  • Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology
  • Dimmable with PWM technology
  • . Avantages du produit:
  • Reliable connection over long periods of time: IP67 connector with built-in protection against liquids penetrating through the wires into the LED strip
  • . Zones d'application:
  • Signalétique et enseignes lumineuses
  • .

    •Les Atouts de la Gamme :

    Avantages du produit
  • IP67 protection with high performance silicone
  • Reliable connection over long periods of time: IP67 connector with built-in protection against liquids penetrating through the wires into the LED strip
  • Outdoor use possible: UV and salt mist resistant (UV acc. to ISO 4892-2 - Method A, salt mist acc. to IEC 60068-2-52 severity 1)
  • Caractéristiques du produit
  • Diffused light lines without visible spots
  • Flexible and cuttable module to support design freedom
  • Long operational length per single power feed possible (up to 6m)
  • Ideal for luminaire designs
  • Extra strong self-adhesive backside for easy mounting
  • 24 V technology for easy dimensioning
  • Recommended in system use with OPTOTRONIC
  • Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology
  • Dimmable with PWM technology
  • Zones d'application
  • Individual and customized luminaires
  • Organic shaped luminaires
  • Architectural Integration – e.g. coves, walls
  • Object integration – e.g. handrails
  • Signage and illuminated advertising
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
    Fréquemment dans le même panier