Description
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM DIM - CLASSIC CLA60 Claire - B22 - 6,5W Equivalence 60W - 806lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable. Culot : E27, B22d. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Robuste contre les vibrations. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitConception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes Robuste contre les vibrations Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux Allumage instantané Peut remplacer facilement les lampes standard Caractéristiques du produitLampes LED professionnelles pour tension secteur Ouverture du faisceau : jusqu'à 300° Gradable Culot : E27, B22d Durée de vie : jusqu'à 15 000 h Lampe en verre Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante Zones d'applicationIdéal pour les installations décoratives Applications domestiques Éclairage général Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à intensité variable, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable. Culot : E27, B22d. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Robuste contre les vibrations. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit