• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 593374 - LED OSR STICK60 827 E27

  • OSRAM LED STICK60 Dépolie 827 E27 8W 806lm ø40,4
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 593374
    • Référence Sonepar : 07074559337
    • EAN : 4058075593374
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED SMD OSRAM - PARATHOM - STICK60 Dépolie - E27 - 8W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ø40,4 x 114mm - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme de stick classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Non gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Apparence esthétique de la lampe. Allumage instantané. Domaines d'application: Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Faible consommation d'énergie
  • Apparence esthétique de la lampe
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Non gradable
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles
  • Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver