• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 594289 - LED OSR DIM CLP40 827 E14

  • OSRAM LED DIM CLP40 Depolie 827 E14 4,9W 470lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 594289
    • Référence Sonepar : 07074559428
    • EAN : 4058075594289
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED SMD OSRAM - PARATHOM DIM - SPHERIQUE CLP40 Dépolie - E14 - 4,9W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED gradables, mini-ball. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning). Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Faible consommation d'énergie
  • Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning)
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable
  • Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver