• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 594302 - LED OSR ST8EM MS 18 ADV 840

  • OSRAM LED ST8EM MS 18 G13 6,8W 840 1100lm SubstiTUBE Détection mouvement Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 594302
    • Référence Sonepar : 07074559430
    • EAN : 4058075594302
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM MS 18 ADV Détection mouvement - G13 - 6,8W - 1100lm - ø26,7 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 50000h - Classe C - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED avec détecteur HF intégré pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement. Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement. Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement. Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz. Détection de mouvement jusqu'à 5 m. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Avantages du produit: Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Permet jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts. Allées et couloirs. Entrepôts. Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs. Parkings de voitures. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Permet jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard
  • Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement
  • Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement
  • Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement
  • Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz
  • Détection de mouvement jusqu'à 5 m
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1)
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Entrepôts
  • Allées et couloirs
  • Entrepôts
  • Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs
  • Parkings de voitures
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver