• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 594821 - TUBE T5 Short UVC 16W G5

  • LEDVANCE TUBE T5 Short FLUORESCENT UV-C T5 L 16W G5
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 594821
    • Référence Sonepar : 07074559482
    • EAN : 4058075594821
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUBE T5 Short FLUORESCENT LEDVANCE - 16W - DANGER - Pour installateurs et utilisateurs avertis - Puissance radiation UVC 200…280nm 4,2W - 10000h - ø16 x 300mm - Culot G5

•Les Atouts de l'article:

Sources UV-C. Caractéristiques produit: Radiation UV-C élevé à 254 nm. Avantages produits: Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques. Sans ozone. Bas contenu de mercure. Longue durée de vie grâce au revêtement spécial (jusqu'à 10 000 h). Domaines d'application: Désinfection efficace de l'air, de l'eau et des surfaces.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Désinfection efficace et respectueuse de l'environnement sans produits chimiques
  • Sans ozone
  • Bas contenu de mercure
  • Longue durée de vie grâce au revêtement spécial (jusqu'à 10 000 h)
  • Caractéristiques produit
  • Radiation UV-C élevé à 254 nm
  • Domaines d'application
  • Désinfection efficace de l'air, de l'eau et des surfaces
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver