• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 607019 - LED OSR DIMVERRE 30cm 827 S14d

  • LED SPECIAL OSRAM LEDINESTRA DIM S14d 300mm Dépolie 275lm 827 3,1W Verre
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 607019
    • Référence Sonepar : 07074560701
    • EAN : 4058075607019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED OSRAM - LEDINESTRA DIM - SPECIAL 27 Dépolie 300mm - S14d - 3,1W - 275lm - Gradable - ø29 x 300mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 4 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED tubulaires gradables. Caractéristiques produit: Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Pour un éclairage particulièrement uniforme. Lampes sans mercure. Lampe en verre. Avantages produits: Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Faible consommation d'énergie. Bon rendu de couleur. Domaines d'application: Idéal pour l'éclairage de miroir. Hôtels, restaurants. Applications domestiques. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
  • Bon rendu de couleur
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim)
  • Pour un éclairage particulièrement uniforme
  • Lampes sans mercure
  • Lampe en verre
  • Domaines d'application
  • Idéal pour l'éclairage de miroir
  • Hôtels, restaurants
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver