• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 607255 - LEDPIN OSR DIM 827 GY6.35

  • OSRAM LED PIN DIM GY6.35 Claire 470lm 827 4,5W
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 607255
    • Référence Sonepar : 07074560725
    • EAN : 4058075607255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPECIAL LEDPIN 40 Claire - GY6.35 - 12V - 4,5W - 470lm - Gradable - ø18 x 50mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 20000h - Classe F - Garantie 4 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED 12 V basse tension gradables. Caractéristiques produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Culot : G4, GY6.35. Avantages produits: Utilisation variable à courant continu et courant alternatif. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Applications décoratives. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Utilisation variable à courant continu et courant alternatif
  • Bonne émission lumineuse
  • Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim)
  • Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led)
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Culot : G4, GY6.35
  • Domaines d'application
  • Applications décoratives
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver