Description
LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE R63 40 827 - E27 - 36° - 2,6W Equivalence 40W - 210lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur R 63, culot à vis. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Non gradable. Culot : E27. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRemplacement rapide, simple et sûr sans recâblage Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux Allumage instantané Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes Caractéristiques du produitAlternative LED aux lampes halogènes 230V Non gradable Culot : E27 Lampe en verre Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80 Durée de vie : jusqu'à 15 000 h Zones d'applicationCommerces et salles d'exposition Applications domestiques Applications commerciales Éclairage d'accentuation Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
•Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur R 63, culot à vis. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Non gradable. Culot : E27. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit