• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 620107 - OSR NAV PLANTASTAR 600W E40

  • OSRAM PLANTASTAR 600W E40 - 1100 µmol/s - 32 000 h
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 620107
    • Référence Sonepar : 00025062010
    • EAN : 4050300620107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV PLANTASTAR - Pour luminaire ouvert et fermé - Photon flux 90% à 12000h - Eclairage des serres, croissance des fruits et plantes - 600W - 90000lm 725 µmol/s 1100 µmol/s - 32000h - ø47 x 285mm - Culot E40

•Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes. Flux photonique : > 90 % après 12 000 h. Lampe à vapeur de sodium à haute pression, utilisée notamment pour l’éclairage des serres. Avantages du produit: Durées de production plus courtes. Contrôle de floraison. Zones d'application: Serres. Adapté à la poussée des fruits grâce à une émission de lumière optimisée pour la photosynthèse. Utilisation uniquement dans les luminaires adaptés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Durées de production plus courtes
  • Contrôle de floraison
  • Caractéristiques du produit
  • Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes
  • Flux photonique : > 90 % après 12 000 h
  • Lampe à vapeur de sodium à haute pression, utilisée notamment pour l’éclairage des serres
  • Zones d'application
  • Serres
  • Adapté à la poussée des fruits grâce à une émission de lumière optimisée pour la photosynthèse
  • Utilisation uniquement dans les luminaires adaptés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver