• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 647183 - Hublot BLKH PFM 250 10W/3000K

  • LDV SF BLKH PFM 250 10W/3000K 800lm IK10 IP65 Noir Hublot LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 647183
    • Référence Sonepar : 07074564718
    • EAN : 4058075647183
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Hublot LED Performance 250 IK10 - Noir - Polycarbonate résistant aux UV - 10W - 800lm - 80lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 258x70mm - IP65 - Excellente résistance aux chocs - Cache et casquette en option - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Hublot robuste pour mur et plafond IP65. Caractéristiques du produit: Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux jusqu'à 800 lm. Rendement lumineux élevé : jusqu’à 80 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages du produit: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
  • Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
  • Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle
  • Garantie de 5 ans
  • Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
  • Caractéristiques du produit
  • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
  • Résistance aux chocs : IK10
  • Bornier à connexion rapide, sans outil
  • Câblage traversant possible
  • Type de protection : IP65
  • Flux lumineux jusqu'à 800 lm
  • Rendement lumineux élevé : jusqu’à 80 lm/W
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Couloirs, escaliers, zones d'entrée
  • Passages, passages souterrains
  • Espaces publiques
  • Technique / Accessoires
  • Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver