Description
LEDVANCE Hublot LED Performance 250 IK10 Sensor-Noir-Polycarbonate résistant aux UV-10W-800lm-80lm/W-3000K-50000h-Classe II-258x70mm-IP65-Excellente résistance aux chocs -Détecteur de mouvement HF-Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Hublot robuste pour mur et plafond avec un IP65 et détecteur haute fréquence. Caractéristiques produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux jusqu'à 800 lm. Rendement lumineux élevé : jusqu’à 80 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages produits: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Zones publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsAjustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle Garantie de 5 ans Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes) Caractéristiques produitDétecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC Résistance aux chocs : IK10 Bornier à connexion rapide, sans outil Câblage traversant possible Type de protection : IP65 Flux lumineux jusqu'à 800 lm Rendement lumineux élevé : jusqu’à 80 lm/W Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C) Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C Domaines d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes Couloirs, escaliers, zones d'entrée Passages, passages souterrains Zones publiques Technique / AccessoiresAnneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles Vis de montage et chevilles incluses
•Les Atouts de l'article:
Hublot robuste pour mur et plafond avec un IP65 et détecteur haute fréquence. Caractéristiques produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux jusqu'à 800 lm. Rendement lumineux élevé : jusqu’à 80 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages produits: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Zones publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits