Description
LEDVANCE Hublot LED Performance 300 IK10 - Blanc - Polycarbonate résistant aux UV - 15W - 1400lm - 90lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 308x70mm - IP65 - Excellente résistance aux chocs - Cache et casquette en option - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Hublot robuste pour mur et plafond IP65. Caractéristiques du produit: Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages du produit: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitPeut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle Garantie de 5 ans Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes) Caractéristiques du produitCorps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC Résistance aux chocs : IK10 Bornier à connexion rapide, sans outil Câblage traversant possible Type de protection : IP65 Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C) Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Couloirs, escaliers, zones d'entrée Passages, passages souterrains Espaces publiques Technique / AccessoiresAnneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles Vis de montage et chevilles incluses
•Les Atouts de l'article:
Hublot robuste pour mur et plafond IP65. Caractéristiques du produit: Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages du produit: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit