Description
LEDVANCE Hublot LED Performance 300 IK10 Sensor - Noir - Polycarbonate résistant aux UV - 15W - 1400lm - 90lm/W - 3000K - 50000h - Classe II - 308x70mm - IP65 - Excellente résistance aux chocs - Détecteur de mouvement HF - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Hublot robuste pour mur et plafond avec un IP65 et détecteur haute fréquence. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitAjustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle Garantie de 5 ans Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes) Caractéristiques du produitDétecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC Résistance aux chocs : IK10 Bornier à connexion rapide, sans outil Câblage traversant possible Type de protection : IP65 Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C) Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C Zones d'applicationRemplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes Couloirs, escaliers, zones d'entrée Passages, passages souterrains Espaces publiques Technique / AccessoiresAnneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles Vis de montage et chevilles incluses
•Les Atouts de l'article:
Hublot robuste pour mur et plafond avec un IP65 et détecteur haute fréquence. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 1400 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 95 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 5 ans. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit