• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 647688 - SF BLKH PFM 300 15W/840 EM Noi

  • LDV SF BLKH PFM 300 EM 15W/4000K 1400lm IK10 IP65 Noir Hublot Secours LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 647688
    • Référence Sonepar : 07074564768
    • EAN : 4058075647688
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Hublot LED Performance 300 IK10 Secours - Noir - PC résistant aux UV - 15W - 1400lm - 90lm/W - 4000K - 50000h - Classe II - 308x70mm - IP65 - Excellente résistance aux chocs - Cache et casquette en option - Garantie 3 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver