• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 752689 - WF- PLANPLUSHOBL 100X30 RGBTW

  • LEDVANCE Smart+ WF- PLANPLUSHOBL 100X30 RGBTW
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 752689
    • Référence Sonepar : 07074575268
    • EAN : 4058075752689
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - W - lm - RGBTW - K - IRC - h - Classe -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Panel connecté avec technologie Wifi RGBW et gradable. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™? 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000…6500 K. Avantages produits: Installation facile et rapide. Eclairage général et rétro-éclairage. Les 2 sources lumineuses sont indépendantes. Variation de blanc et multicolore. Domaines d'application: Applications intérieures. Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Vis de montage et chevilles incluses. Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC. Piles nécessaires pour la télécommande : 2xAAA (non incluses). Télécommande incluse.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Installation facile et rapide
  • Eclairage général et rétro-éclairage
  • Les 2 sources lumineuses sont indépendantes
  • Variation de blanc et multicolore
  • Caractéristiques produit
  • Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Gradable
  • Protocole réseau : WiFi
  • Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000…6500 K
  • Domaines d'application
  • Applications intérieures
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Piles nécessaires pour la télécommande : 2xAAA (non incluses)
  • Télécommande incluse
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver