Description
LED LEDVANCE - Comfort Light - SPOT Verre PAR16 80 927 - GU10 - 120° - 6,7W Equiv 80W - 575lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue occulaire - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Lampes gradables à réflecteur LED PAR16 culot baionnette, lumière du jour. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : GU10. Indice de rendu des couleurs Ra: = 90. Lampe en verre. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRemplacement rapide, simple et sûr sans recâblage Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90) Réduction significative de la lumière bleue Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie Effets de scintillement et stroboscopiques réduits Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes Caractéristiques du produitAlternative LED aux lampes traditionnelles 12 V Gradable Culot : GU10 Indice de rendu des couleurs Ra: = 90 Lampe en verre Zones d'applicationCommerces et salles d'exposition Applications domestiques Applications commerciales Éclairage d'accentuation Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
•Les Atouts de l'article:
Lampes gradables à réflecteur LED PAR16 culot baionnette, lumière du jour. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : GU10. Indice de rendu des couleurs Ra: = 90. Lampe en verre. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit