• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 761513 - LED OSR 1906 Edison E27 470lm

  • LED 1906 DIM Edison 822 E27 300 5,8W 470lm Vintage OSRAM
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 761513
    • Référence Sonepar : 07074576151
    • EAN : 4058075761513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED OSRAM - Vintage 1906 DIM - Edison - 822 - E27 - 300° - 5,8W Equiv 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - ø64 - 2200K - 15000h - Classe G - Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED, édition vintage, gradables. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Lamps with innovative LED "slim-filament" technology
  • Spiral slim-filament with f0.6mm
  • Straight, long slim - filament width: minimum 0.7mm
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Lampe en verre
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Gradable
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Can be used directly as luminaire
  • Thinner filament, better decorative effect
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver