• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 762725 - HCL Orbis Circular Pend WT TW

  • LEDVANCE Smart+ HCL Orbis Circular Pendent Ø450mm Blanc TW
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 762725
    • Référence Sonepar : 07074576272
    • EAN : 4058075762725
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 - 18,5W - 500lm - Blanc dynamique - 2200…5000K - IRC95 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Plafonniers avec technologie d'éclairage centrée sur l'homme. Caractéristiques produit: Fonction de biorythme automatisé. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue. Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™? 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K. Gradable. Avantages produits: Adapte la lumière en fonction de votre Biorythme : la bonne lumière au bon moment. Permet une meilleure concentration et productivité. Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée. Améliore le rythme et la qualité du sommeil. Améliore le confort visuel. Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Applications intérieures. Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Adapte la lumière en fonction de votre Biorythme : la bonne lumière au bon moment
  • Permet une meilleure concentration et productivité
  • Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée
  • Améliore le rythme et la qualité du sommeil
  • Améliore le confort visuel
  • Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs
  • Distribution lumineuse homogène
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques produit
  • Fonction de biorythme automatisé
  • LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95
  • LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue
  • Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques
  • Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™? 4.4 ou iOS 10.0)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Applications intérieures
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver