Description
Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor/Outoor IP44 Aluminum - 8,00W - 320lm - RGBTW - 3000…6500K - IRC 80 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
•Les Atouts de l'article:
Outdoor Smart Beam Adjust Wall. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Protocole réseau : WiFi. Type de protection : IP44. angle de faisceau réglable du cône lumineux. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC. Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsInstallation facile et rapide Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes Matériaux de qualité Caractéristiques produitControllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0) Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable Gradable Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud) Protocole réseau : WiFi Type de protection : IP44 angle de faisceau réglable du cône lumineux Domaines d'applicationÉclairage général Jardins Patios, balcons Technique / AccessoiresFor control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0) Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home Vis de montage et chevilles incluses
•Les Atouts de l'article:
Outdoor Smart Beam Adjust Wall. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Protocole réseau : WiFi. Type de protection : IP44. angle de faisceau réglable du cône lumineux. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC. Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Vis de montage et chevilles incluses.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits