Description
OSRAM - Lampe LED TUBES SUBSTITUBE ADVANCED ULTRA OUTPUT HF - G13 - 25,00W - 3600lm - 6500K - 50000h
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Excellent flux lumineux. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitRemplacement rapide, simple et sûr sans recâblage Également adapté pour fonctionner à basse température Excellent flux lumineux Pas de flexion grâce au tube en verre Caractéristiques du produitTube LED T8 en verre avec culot G13 Sans mercure et conforme à RoHS Type de protection : IP20 Durée de vie : jusqu'à 60000 heures Zones d'applicationÉclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C Supermarchés et grands magasins Industrie Bureaux, bâtiments publics
•Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Excellent flux lumineux. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit