• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 814912 - LED OSR+DUOCD CLB40 E14 827

  • OSRAM LED STAR+ CLB40 ClikDim 827 E14 5,5W 470lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 814912
    • Référence Sonepar : 07074581491
    • EAN : 4058075814912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED SMD OSRAM - STAR+ DUO CLIKDIM - FLAMME CLB40 Dépolie - E14 - 5,5W Equivalence 40W - 470lm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe A+ - Garantie 4 ans - Changement du flux à chaque allumage (100% / 30%)

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED avec 2 niveaux de flux. Caractéristiques produit: Propose un mode pour intensité lumineuse à 100 % et 30 %. Commande par commutateur mural standard. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80. Lampes sans mercure. Avantages produits: Gradation aisée via double clic sur l'interrupteur mural. Fonctionnement simple et économique, pas besoin de variateur. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Allumage instantané. Rend les salles polyvalentes avec éclairage réglable selon l'activité souhaité. Domaines d'application: Partout où la gradation n'était initialement pas prévue. Intérieurs résidentiels. Accueil. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Gradation aisée via double clic sur l'interrupteur mural
  • Fonctionnement simple et économique, pas besoin de variateur
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Allumage instantané
  • Rend les salles polyvalentes avec éclairage réglable selon l'activité souhaité
  • Caractéristiques produit
  • Propose un mode pour intensité lumineuse à 100 % et 30 %
  • Commande par commutateur mural standard
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Partout où la gradation n'était initialement pas prévue
  • Intérieurs résidentiels
  • Accueil
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver