• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 814936 - LED OSR+ACT&R CLB40 E14 470lm

  • OSRAM LED STAR+ CLB40 Active&Relax 827-840 E14 5,5W 470lm
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 814936
    • Référence Sonepar : 07074581493
    • EAN : 4058075814936
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED SMD OSRAM - STAR+ ACTIVE&RELAX - FLAMME CLB40 Dépolie - E14 - 5,5W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700&4000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 4 ans - Changement de T° de couleur à chaque allumage

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED avec 2 températures de couleur dans une même lampe. Caractéristiques produit: La même lampe offres des températures de couleur de 2 700 K et 4 000 K. Commande par commutateur mural standard. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80. Lampes sans mercure. Avantages produits: Permet de créer des ambiances individuelles : blanc chaud pour la détente, blanc froid pour plus de dynamisme. Changement de la température de couleur via double clic sur l'interrupteur mural. Deux teintes dans une même lampe : blanc chaud (2.700K) et blanc froid (4.000K). Supporte les rythmes circadiens via une lumière activante ou relaxante. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Rend les salles polyvalentes avec éclairage réglable selon l'activité souhaité. Transforme les cuisines, les salons ou les bureaux à la maison en un lieu de travail ou une zone de détente. Domaines d'application: Supporte les rythmes circadiens en application dans une chambre d'enfants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Permet de créer des ambiances individuelles : blanc chaud pour la détente, blanc froid pour plus de dynamisme
  • Changement de la température de couleur via double clic sur l'interrupteur mural
  • Deux teintes dans une même lampe : blanc chaud (2.700K) et blanc froid (4.000K)
  • Supporte les rythmes circadiens via une lumière activante ou relaxante
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Rend les salles polyvalentes avec éclairage réglable selon l'activité souhaité
  • Transforme les cuisines, les salons ou les bureaux à la maison en un lieu de travail ou une zone de détente
  • Caractéristiques produit
  • La même lampe offres des températures de couleur de 2 700 K et 4 000 K
  • Commande par commutateur mural standard
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Supporte les rythmes circadiens en application dans une chambre d'enfants
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver