• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 819191 - ST5 HO49 150cm 26W 865 3950lm

  • ST5 HO49 150cm 26W 865 3950lm OSR
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 819191
    • Référence Sonepar : 07074000004
    • EAN : 4058075819191
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ST5 HO49 150cm 26W 865 3950lm OSR

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1)
  • Type de protection : IP20
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi la liste de compatibilités)
  • Domaines d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver