• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 832869 - LAMPE SIG 1206 6W 12V BA20d

  • Lampe de signalisation 1206 6W 12V BA20d
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 832869
    • Référence Sonepar : 00025083286
    • EAN : 4050300832869
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSRAM - Lampe incandescence 12V SIGNALISATION KRYPTON - BA20d - 6,00W - 55lm - 600h

•Les Atouts de l'article:

Lampes très basse tension à surpression simple filament pour équipement ferroviaire. Avantages produits: Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal. Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement. Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation. Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains. Domaines d'application: Système de signalisation de trafic ferroviaire.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Tolérances géométriques étroites pour un fonctionnement sûr de l'installation du signal
  • Position centrale exacte de la lumière pour une adaptation optimale dans l'équipement
  • Longue durée de vie de la lampe pour le fonctionnement efficace des systèmes de signalisation
  • Haute fiabilité pour éviter des retards onéreux dans l'horaire des trains
  • Domaines d'application
  • Système de signalisation de trafic ferroviaire
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver