Description
Accessoire détecteur DALI-2 SENSOR CM KIT Ledvance - Montage saillie ou encastré
•Les Atouts de l'article:
Adapter for surface mounting installations. Caractéristiques du produit: Permet un montage en surface ou encastré au plafond. Montage en saillie : classe de protection IP54. Intégration au plafond : classe de protection IP20. Avantages du produit: Installation simple au plafond avec des clips à ressort. Serre-câble intégré. Zones d'application: Compatible avec DETECTEUR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DETECTEUR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitInstallation simple au plafond avec des clips à ressort Serre-câble intégré Caractéristiques du produitPermet un montage en surface ou encastré au plafond Montage en saillie : classe de protection IP54 Intégration au plafond : classe de protection IP20 Zones d'applicationCompatible avec DETECTEUR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DETECTEUR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI
•Les Atouts de l'article:
Adapter for surface mounting installations. Caractéristiques du produit: Permet un montage en surface ou encastré au plafond. Montage en saillie : classe de protection IP54. Intégration au plafond : classe de protection IP20. Avantages du produit: Installation simple au plafond avec des clips à ressort. Serre-câble intégré. Zones d'application: Compatible avec DETECTEUR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, DETECTEUR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI.
•Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit