• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 916662 - SENSOR KIT

  • SENSOR KIT OSRAM Adaptateurs de montage pour un montage des cellules en saillie
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 916662
    • Référence Sonepar : 00025191666
    • EAN : 4008321916662
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de montage en saillie pour cellules MULTI CI

•Les Atouts de l'article:

Adaptateurs de montage pour un montage en saillie de cellules de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Matière : plastique. Zones d'application: Adaptateur pour montage en saillie des cellules de diamètre de 50 mm.

•Les Atouts de la Gamme :

Caractéristiques du produit
  • Material: plastic
  • Zones d'application
  • Adapter for surface mounted sensor elements with 50 mm diameter
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver