Description
LF1200-G3-927-08 OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 1200 Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles
•Les Atouts de l'article:
Rubans LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:Ruban LED flexible et sécable Flux lumineux : jusqu'à 1 200 lm/m . Avantages produits: Cohérence chromatique supérieure à 2 SDCM sur tout le ruban LE Grande sélection de teintes de couleur Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper Montage et connexion simples Connexion sans outil avec le système CONNECT en option Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos Design extraordinaire et matériaux de haute qualité . Domaines d'application: Éclairage architectural Éclairage de voûtes Intégration dans plafond Intégration dans le mur . Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système dt CONNECT Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC 24 V .
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsColor uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips Large selection of light colors Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module Simple mounting and connection Toolless connection with the optional CONNECTsystem Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back "Shop White" versions available for great color rendering without yellowing effect Extraordinary design and high quality materials Type of protection: IP00 Caractéristiques produitFlexible and cuttable LED strip Luminous flux: up to 1,200 lm/m Module efficacy: up to 152 lm/W Dimmable with PWM technology Domaines d'applicationArchitecture lighting Cove lighting Ceiling integration Wall integration Technique / AccessoiresSimplified connection with optional matching CONNECTsystem Quick installation with optional SLIM TRACK System Perfectly matched to OPTOTRONIC 24 V electronic control gears
•Les Atouts de l'article:
Rubans LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits