• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 953338 - LF1200-G3-930-08

  • LF1200-G3-930-08 OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 1200
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 953338
    • Référence Sonepar : 07074995333
    • EAN : 4052899953338
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LF1200-G3-930-08 OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 1200 Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles

•Les Atouts de l'article:

Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques du produit:
  • Bande de LED flexible et sécable
  • Flux lumineux : jusqu'à 1 200 lm/m
  • . Avantages du produit:
  • Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips
  • Grande sélection de teintes de couleur
  • Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper
  • Montage et connexion simples
  • Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos
  • Design extraordinaire et matériaux de haute qualité
  • . Zones d'application:
  • Éclairage architectural
  • Éclairage de voûtes
  • Intégration dans plafond
  • Intégration dans le mur
  • . Technique / Accessoires:
  • Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem
  • Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK
  • Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC 24 V
  • .

    •Les Atouts de la Gamme :

    Avantages du produit
  • Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips
  • Large selection of light colors
  • Great design freedom thanks to flexibility and cuttability of module
  • Simple mounting and connection
  • Toolless connection with the optional CONNECTsystem
  • Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back
  • "Shop White" versions available for great color rendering without yellowing effect
  • Extraordinary design and high quality materials
  • Type of protection: IP00
  • Caractéristiques du produit
  • Flexible and cuttable LED strip
  • Luminous flux: up to 1,200 lm/m
  • Module efficacy: up to 152 lm/W
  • Dimmable with PWM technology
  • Zones d'application
  • Architecture lighting
  • Cove lighting
  • Ceiling integration
  • Wall integration
  • Technique / Accessoires
  • Simplified connection with optional matching CONNECTsystem
  • Quick installation with optional SLIM TRACK System
  • Perfectly matched to OPTOTRONIC 24 V electronic control gears
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver