• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 953543 - LFD400T-G1-865-06

  • LFD400T-G1-865-06 OSRAM LINEARlight FLEX® DIFFUSE Top White
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 953543
    • Référence Sonepar : 07074995354
    • EAN : 4052899953543
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LFD400T-G1-865-06 OSRAM LINEARlight FLEX® DIFFUSE Top White Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles

•Les Atouts de l'article:

Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques du produit:
  • Saturated, homogeneous linear LED modules with the look of neon
  • Flexible and field cuttable module to support design freedom
  • IP67 protection with high performance silicone
  • Outdoor use possible: UV and salt mist resistant
  • Long, operational length per single power feed possible (up to 6m)
  • Produced in Top bending (LFD400T) and Side bending (LFD400S) versions
  • Available in four CCTs of white (2700 K to 6500 K) and five monochrome colors (LFD400MT and LFD400MS)
  • . Avantages du produit:
  • Extra strong self-adhesive backside for easy mounting
  • Mounting clip accessories available to increase the versalilty of the system
  • Optimally paired with OPTOTRONIC 24VDC power supplies
  • Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology
  • Dimmable with PWM technology
  • . Zones d'application:
  • Individualized & customized luminaires
  • Organically shaped luminaires
  • Architectural integration (coves and walls)
  • Object integration (handrails)
  • Signage applications
  • .

    •Les Atouts de la Gamme :

    Avantages du produit
  • Extra strong self-adhesive backside for easy mounting
  • Mounting clip accessories available to increase the versalilty of the system
  • Optimally paired with OPTOTRONIC 24VDC power supplies
  • Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology
  • Dimmable with PWM technology
  • Caractéristiques du produit
  • Saturated, homogeneous linear LED modules with the look of neon
  • Flexible and field cuttable module to support design freedom
  • IP67 protection with high performance silicone
  • Outdoor use possible: UV and salt mist resistant
  • Long, operational length per single power feed possible (up to 6m)
  • Produced in Top bending (LFD400T) and Side bending (LFD400S) versions
  • 24 V technology for easy dimensioning
  • Available in four CCTs of white (2700 K to 6500 K) and five monochrome colors (LFD400MT and LFD400MS)
  • Zones d'application
  • Individualized & customized luminaires
  • Organically shaped luminaires
  • Architectural integration (coves and walls)
  • Object integration (handrails)
  • Signage applications
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver