Description
LFD400S-G1-840-06 OSRAM LINEARlight FLEX® DIFFUSE Side White Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles
•Les Atouts de l'article:
Rubans LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:Rubans LED linéaires saturés et homogènes avec l'aspect du néon Flexible et sécable sur site pour une liberté de conception Protection IP67 avec silicone haute performance Utilisation en extérieur possible : Résistant aux UV et au brouillard salin Jusqu'à 6m de longueur possible avec une alimentation Produit avec courbure sur le haut supérieur (LFD400T) et courbure latérale (LFD400S) li> Disponible en quatre température de couleur (2 700 K à 6 500 K) et cinq couleurs monochromes (LFD400MT et LFD400MS) . Avantages produits : Dos autocollant extra résistant pour un montage facile Accessoires de clip de montage disponibles pour augmenter la polyvalence du système Associé de manière optimale aux alimentations OPTOTRONIC 24VDC Fiabilité accrue grâce à la technologie bobine à bobine monobloc Gradable avec la technologie PWM . Domaines d'application : Luminaires personnalisés Intégration architecturale (baies et murs) Intégration d'objets (mains courantes) li> Applications de signalisation .
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produitsIP67 protection with high performance silicone Reliable connection over long periods of time: IP67 connector with built-in protection against liquids penetrating through the wires into the LED strip Outdoor use possible: UV and salt mist resistant (UV acc. to ISO 4892-2 - Method A, salt mist acc. to IEC 60068-2-52 severity 1) Caractéristiques produitDiffused light lines without visible spots Flexible and cuttable module to support design freedom Long operational length per single power feed possible (up to 6m) Ideal for luminaire designs Extra strong self-adhesive backside for easy mounting 24 V technology for easy dimensioning Recommended in system use with OPTOTRONIC Increased reliability due to single piece reel-to-reel technology Dimmable with PWM technology Domaines d'applicationIndividual and customized luminaires Organic shaped luminaires Architectural Integration e.g. coves, walls Object integration e.g. handrails Signage and illuminated advertising
•Les Atouts de l'article:
Rubans LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques produit:
•Les Atouts de la gamme:
Avantages produits