• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 956384 - ST8 ADV 150cm 20W/840 3000lm H

  • ST8 ADV 150cm 20W/840 3000lm HF   
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 956384
    • Référence Sonepar : 07074995638
    • EAN : 4052899956384
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSRAM - Lampe LED TUBES SUBSTITUBE ADVANCED HF - G13 - 21,00W - 3150lm - 4000K - 50000h

•Les Atouts de l'article:

Tubes LED haute performance pour alimentation électronique. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Également adapté pour fonctionner à basse température. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Caractéristiques du produit
  • Tube LED T8 en verre avec culot G13
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver