• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 962057 - LED OSR CLB40 840 E14

  • OSRAM LED CLB40 Depolie 840 E14 5W 470lm Plastic - Blister
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 962057
    • Référence Sonepar : 07074996205
    • EAN : 4052899962057
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LED SMD OSRAM - STAR - FLAMME CLB40 Dépolie - E14 - 5W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Blister

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme flamme. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Lampes sans mercure. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Lustres. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Lustres
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver