• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 972032 - BTE2 LED FIL FLAM 4=40W E14 CH

  • BTE2 LED FIL FLAM 4=40W E14 CHD OSRAM
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 972032
    • Référence Sonepar : 07074997203
    • EAN : 4052899972032
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BTE2 LED FIL FLAM 4=40W E14 CHD OSRAM

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme flamme. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs. Bon rendu de couleur (Ra = 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Culot : E14, B22d. Lampes sans mercure. Avantages produits: Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Très faible consommation d’énergie. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Domaines d'application: Éclairage général. Applications domestiques. Lustres. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Très faible consommation d’énergie
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs
  • Bon rendu de couleur (Ra = 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe
  • Culot : E14, B22d
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Éclairage général
  • Applications domestiques
  • Lustres
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver