• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - AC5015900LR - PV M460P60LM-SF-1,2m LDV

  • PV Panneau solaire M460P60LM-SF Mono - Silver Frame - Cable 1,2m LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : AC5015900LR
    • Référence Sonepar : 07074001590
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panneau solaire LEDVANCE 460Wp - P Type (Mono Perc) - Monofacial Silver Frame - Câbles 1,2m MC4 Stäubli EVO2 MC4 Stäubli EVO2 - 1909 x 1134 x 30 mm

•Les Atouts de l'article:

Panneaux photovoltaïques monofaciaux PERC avec cadre argenté. Caractéristiques du produit: Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2. 2 longueurs de câbles disponibles . Cadre en alliage d'aluminium anodisé. Technologie multibus bar (MBB). Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa. Avantages du produit: 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance de sortie linéaire. Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production. Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées. Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles. Zones d'application: Installations utilitaires. Installations commerciales et industrielles. Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client. Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau. 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • 12 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de puissance de sortie linéaire
  • Effet PID (dégradation induite potentielle) limité grâce à un contrôle qualité strict dans le processus de production
  • Très faible dégradation annuelle des cellules grâce à une meilleure résistance aux températures élevées
  • Une conception durable et des normes de production plus élevées garantissant la fiabilité et la qualité opérationnelles
  • Caractéristiques du produit
  • Connecteurs d'origine Stäubli MC4 EVO 2
  • 2 longueurs de câbles disponibles
  • Cadre en alliage d'aluminium anodisé
  • Technologie multibus bar (MBB)
  • Charge statique maximale jusqu'à 5400 Pa
  • Zones d'application
  • Installations utilitaires
  • Installations commerciales et industrielles
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Le produit est livré dans son ensemble, aucun assemblage n'est requis de la part du client
  • Les connecteurs MC4 EVO 2 sont montés sur le panneau
  • 3 diodes bypass, déjà installées dans le panneau
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver