• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - AC5385300LR - PV M550P72LB-SF-0,3m LDV

  • PV Panneau solaire M550P72LB-SF Biface - Silver Frame - Cable 0,3m LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : AC5385300LR
    • Référence Sonepar : 07074001615
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panneau solaire LEDVANCE 550Wp - P Type (Mono Perc) - Biface Silver Frame - Câbles 0,3m MC4 Stäubli EVO2 MC4 Stäubli EVO2 - 2278 x 1134 x 30 mm

•Les Atouts de l'article:

Panneaux photovoltaïques bifaciaux PERC avec cadre argenté. Caractéristiques du produit: Durable anodized aluminium frame. 2,0 mm tempered glass with anti-reflective coating. IP68 junction box. Wide operating temperature: -40...+85 °C. Maximum static load up 5400Pa. MC4 connectors. Avantages du produit: Durable design and highest quality component selection for long lasting performance. Better weak illumination response. HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module. Bifacial module – dual sided. Multi Bus Bar technology. Resistance to power degradation. 12 years product guarantee. 30-years linear power guarantee. Zones d'application: Outdoor use. Suitable for various applications (rooftop, wall, ground mounting systems). Commercial and industrial.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Durable design and highest quality component selection for long lasting performance
  • Better weak illumination response
  • HALF-CELL Monocrystalline PERC PV Module
  • Bifacial module – dual sided
  • Multi Bus Bar technology
  • Resistance to power degradation
  • 12 years product guarantee
  • 30-years linear power guarantee
  • Caractéristiques du produit
  • Durable anodized aluminium frame
  • 2,0 mm tempered glass with anti-reflective coating
  • IP68 junction box
  • Wide operating temperature: -40...+85 °C
  • Maximum static load up 5400Pa
  • MC4 connectors
  • Zones d'application
  • Outdoor use
  • Suitable for various applications (rooftop, wall, ground mounting systems)
  • Commercial and industrial
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver