Description
Coffret cache-bornes 1 module IP30 IK05 Classe II 140x30x72mm blanc RAL9003 - avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
•Les Atouts de l'article:
Coffret cache-bornes 1 module IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils
Dimensions :- hauteur : 140mm- largeur : 30mm- profondeur : 72mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Coffret cache-bornes 1 module IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils
Dimensions :- hauteur : 140mm- largeur : 30mm- profondeur : 72mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier