• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 002688 - KNX 1-10V VARIATEUR

  • Contrôleur modulaire - variation BUS KNX - 4 sorties 1-10V + 4 sorties 16A -8mod
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 002688
    • Référence Sonepar : 00001060154
    • EAN : 3414970601544
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contrôleur modulaire BUS KNX pour variation 4 sorties 1V à 10V et 4 contacts permettant de couper électriquement les 4 circuits - 8 modules

•Les Atouts de l'article:

4 sorties 1V à 10V et 4 sorties 16A pour éclairage
8 modules DIN 17,5mm
Configuration par outil de programmation ETS
Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour ballast 1V à 10V
Raccordement sur le câble BUS KNX

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver