Description
Ronfleur modulaire - 24Volts~ - à associer à un bouton-poussoir - 73dB - 1 module
•Les Atouts de l'article:
Courant alternatif 50Hz
Puissance acoustique: 73dB
Puissance: 5VA - Consommation: 215mA
Raccordement sur bornes à vis par le bas
Ronfleur modulaire 24V~ - 1 module
•Les Atouts de l'article:
Courant alternatif 50Hz
Puissance acoustique: 73dB
Puissance: 5VA - Consommation: 215mA
Raccordement sur bornes à vis par le bas
Ronfleur modulaire 24V~ - 1 module
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier